Stabiele spanbek 75 mm

Artikelnummer: 375130 75
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6497
Maximale hoogte 118 mm
Minimale hoogte 100 mm
Groefbreedte 26 mm
Spanslag 11 mm
totale lengte 230 mm
Sleutelwijdte 14 mm
Tussenhoogte h1 45 mm
Voor groefbreedte a 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 30 mm
Bekbreedte 75 mm
Producttype Neertrekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375130 75
EAN/GTIN 4020772073220
Nummer fabrikant 73221

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele, hoge uitvoering met sterke neertrek- en spankracht. Door de schuine spanbekgeleiding wordt het werkstuk krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen. De verwisselbare spanbekken zijn omkeerbaar, de gladde kant is voor bewerkte, de geribbelde kant voor ruwe werkstukken te gebruiken.

Toepassing:

Voor zijdelings spannen van hoge werkstukken met grote spankracht.

Materiaal:

Basisdeel van smeedbaar gietijzer, spanbekken inzetgehard.