Stabiele spanbek 65 mm

Artikelnummer: 375130 65
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6497
Maximale hoogte 99 mm
Minimale hoogte 85 mm
Groefbreedte 19 mm
Spanslag 8 mm
totale lengte 179 mm
Sleutelwijdte 14 mm
Tussenhoogte h1 38 mm
Voor groefbreedte a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Bekbreedte 65 mm
Producttype Neertrekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375130 65
EAN/GTIN 4020772073213
Nummer fabrikant 73213

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele, hoge uitvoering met sterke neertrek- en spankracht. Door de schuine spanbekgeleiding wordt het werkstuk krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen. De verwisselbare spanbekken zijn omkeerbaar, de gladde kant is voor bewerkte, de geribbelde kant voor ruwe werkstukken te gebruiken.

Toepassing:

Voor zijdelings spannen van hoge werkstukken met grote spankracht.

Materiaal:

Basisdeel van smeedbaar gietijzer, spanbekken inzetgehard.