Steunschroef, Schroefdraad G × Lengte L: 20X69

Artikelnummer: 370840 20X69
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad G × Lengte L Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314S
Schroefdraad G M20
Lengte L 69 mm
Kop-⌀ e 50 mm
Kophoogte k 16 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370840 20X69
EAN/GTIN 4020772073466
Nummer fabrikant 73460

Omschrijving

Uitvoering:

Veredeld, sterkteklasse 8.8.

T.b.v.:

Alle verstelbare spanijzers.