Steunschroef, Schroefdraad G × Lengte L: 20X109

Artikelnummer: 370840 20X109
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad G × Lengte L Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314S
Schroefdraad G M20
Lengte L 109 mm
Kop-⌀ e 50 mm
Kophoogte k 16 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370840 20X109
EAN/GTIN 4020772074050
Nummer fabrikant 74054

Omschrijving

Uitvoering:

Veredeld, sterkteklasse 8.8.

T.b.v.:

Alle verstelbare spanijzers.