{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Groefbreedte a | 20 mm | |
Type | 6314AV | |
Spanhoogte h | 16 mm - 77 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 2020160 | |
Lengte L | 160 mm | |
Breedte B | 60 mm | |
Hoogte H | 30 mm | |
Traphoogte A1 | 12 mm | |
Trapdiepte A2 | 15 mm | |
Afstand e punt tot groef | 30 mm | |
Groeflengte f | 60 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370685 20 | |
EAN/GTIN | 4020772074654 | |
Nummer fabrikant | 74658 |