Verstelbare spankikker getrapt 12 mm

Artikelnummer: 370685 12
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte a 12 mm
Type 6314AV
Spanhoogte h 10 mm - 48 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1212100
Lengte L 100 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 20 mm
Traphoogte A1 8 mm
Trapdiepte A2 10 mm
Afstand e punt tot groef 21 mm
Groeflengte f 40 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370685 12
EAN/GTIN 4020772074593
Nummer fabrikant 74591

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

Toepassing:

Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).