Spanklemstuk 22 mm

Artikelnummer: 370660 22
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6321
Groefbreedte a 22 mm
Spanhoogte h 0 mm - 85 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 2220200
Lengte L 175 mm
Breedte B 60 mm
Producttype Spanklemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370660 22
EAN/GTIN 4020772074968
Nummer fabrikant 74963

Omschrijving

Uitvoering:

Spankikker en spanbouten vormen een eenheid (geen losse delen). De vorm van de spankikker maakt traploos verstellen zonder extra onderlegstuk mogelijk.

Toepassing:

Voor het snel en betrouwbaar spannen van werkstukken met verschillende hoogtes op freesmachines.

Materiaal:

Temperstaal, verzinkt, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).