Spanklemstuk 18 mm

Artikelnummer: 370660 18
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6321
Groefbreedte a 18 mm
Spanhoogte h 0 mm - 75 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1816160
Lengte L 140 mm
Breedte B 50 mm
Producttype Spanklemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370660 18
EAN/GTIN 4020772074937
Nummer fabrikant 74930

Omschrijving

Uitvoering:

Spankikker en spanbouten vormen een eenheid (geen losse delen). De vorm van de spankikker maakt traploos verstellen zonder extra onderlegstuk mogelijk.

Toepassing:

Voor het snel en betrouwbaar spannen van werkstukken met verschillende hoogtes op freesmachines.

Materiaal:

Temperstaal, verzinkt, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).