{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | monobloc | |
Uitsteeklengte A | 62 mm | |
Spanhoogte S | -8 mm - 102 mm | |
Lengte L | 108 mm | |
Breedte B | 40 mm | |
Hoogte H | 89 mm | |
Maximale spankracht | 12 kN | |
maximaal draaimoment | 80 Nm | |
Producttype | Compacte spanner |
Artikelnummer | 370150 62 | |
EAN/GTIN | 4045197312884 | |
Nummer fabrikant | 06-032 |