Compacte spanner Monobloc, Uitsteeklengte A: 34mm

Artikelnummer: 370150 34
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie monobloc
Uitsteeklengte A 34 mm
Spanhoogte S 0 mm - 80 mm
Lengte L 108 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 89 mm
Maximale spankracht 16 kN
maximaal draaimoment 80 Nm
Producttype Compacte spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370150 34
EAN/GTIN 4045197312877
Nummer fabrikant 06-022

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte spanner voor verticaal drukken

Accessoires:

Zie nr. 370350370560.

Tip:

Bevestigingsschroeven nr. 370450370470 worden niet meegeleverd.