S50W PCLNR-16X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3690478
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3690478
EAN/GTIN 7291075261615
Nummer fabrikant 3690478
L-nummer L23990 501

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, Dmin zaagsnede 63 mm, totale lengte (OAL) 450 mm, schachthoogte (H) 47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Dmin afsteken 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 450 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8,5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 70 mm
  • Schachthoogte (H) 47 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen