WNMX 060608-M3PW IC830 Double-Sided Trigon Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3328816
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328816
EAN/GTIN 7291075262797
Nummer fabrikant 3328816
L-nummer L23950 2211

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / spanen, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 6,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,41 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HTW.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 6,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,41 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.