{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal segmenten | 5 paar | |
Breedte | 2,5 mm | |
Hoogte | 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm | |
Lengte | 160 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 366740 160 | |
EAN/GTIN | 4045197329240 | |
Nummer fabrikant | 366740 160 |