Set parallelle onderlegplaten magnetisch 200 mm

Artikelnummer: 366740 200
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal segmenten 5 paar
Breedte 2,5 mm
Hoogte 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm
Lengte 200 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366740 200
EAN/GTIN 4045197559418
Nummer fabrikant 366740 200

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie ± 0,01 mm; breedtetolerantie ± 0,02 mm.
Hardheid: 60 HRC.
Paarsgewijs fijngeslepen.
Reduceren van de spantijd met maximaal 10%.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Tip:

Ook verkrijgbaar in lengtes 50, 70, 100 en 150 mm.
Losse parallelle onderlegplaten − Paren af fabriek leverbaar.