{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal segmenten | 5 paar | |
Breedte | 5 mm | |
Hoogte | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 366320 125 | |
EAN/GTIN | 4062406250478 | |
Nummer fabrikant | 366320 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set parallelle onderlegplaten, onderzijde magnetisch, smal 125 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 362,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 447,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 631,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
€ 653,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 875,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal segmenten | 5 paar | 5 paar | 10 paar | 24 paar | 24 paar | 5 paar |
Breedte | 5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 10 mm | ||
Vormbeschrijving | vlak; parallel; haaks | |||||
Hoogte | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | ||
Lengte | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
Geschikt voor kleurcode | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |||||
Producttype | Parallelle onderlegplaten | Parallelle onderlegplaten | Parallelle onderlegplaten | Parallelle vlakstukken | Parallelle onderlegplaten | Parallelle onderlegplaten |