Set parallelle onderlegplaten, Lengte: 125mm

Artikelnummer: 366702 125
Korting
875,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vormbeschrijving: vlak; parallel; haaks

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal segmenten 24 paar
Lengte 125 mm
Vormbeschrijving vlak; parallel; haaks
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366702 125
EAN/GTIN 4045197799265
Nummer fabrikant 366702 125

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT − precisie-uitvoering. Paarsgewijze tolerantie ≤ 0,004 mm, breedte- / hoogtetolerantie ≤ 0,007 mm, extreem nauwkeurige vlakheid en hoeken. Onderlegplaten opgeborgen in speciale kunststof standaard. Hardheid: 60 HRC.
Paarsgewijs fijngeslepen.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Inhoud:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Tip:

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst.
Oplopend met 1 mm (behalve 9 mm), anders alle afmetingen bereikbaar.