Platformladder GFK/Alu inklapbaar en verrijdbaar met GFK leuning 6 treden

Artikelnummer: 36326
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36326
EAN/GTIN 4031405948488
Nummer fabrikant 036326

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platformladder gemaakt van GRP/aluminium
  • Staven gemaakt van rechthoekige buisprofielen met glasvezelversterking (ten minste 10 jaar veroudering)
  • 80 mm diepe, gegroefde aluminium treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Ruim platform gemaakt van GRP-rooster (650 x 600 mm)
  • Met tweezijdige leuning, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie- en voetstroken en veiligheidskabel
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Ondersteun het onderdeel met smalle dwarsbalk en vaste rollen Ø125 mm met vergrendeling voor een snelle verandering van locatie bij uitklappen
  • Dankzij de stabiele stalen scharnieren kan hij worden neergeklapt om ruimte te besparen
  • Royale gereedschapskist
  • Stapafstand: 235 mm
  • Getest tot 1.000 volt conform DIN en 61478:2002 sectie 6.5.1 en A1:2004 categorie 1 (voldoet aan de Europese norm DIN en 131-7)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Levertijd: 15 dagen
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud worden vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van uitwisseling

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3400 mm
  • Buitenbreedte: 650 mm
  • Hoogte: 2400 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Materiaal: GRP/alu
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 1400 mm
  • Platformlengte: 650 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Staplengte: 1500 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 6 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 1000 mm
  • Uitvoering van stap: treden

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen