nivello® voetplaat klauw

Artikelnummer: 19224
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19224
EAN/GTIN 4031405192249
Nummer fabrikant 019224
L-nummer L90110 1210
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ladders vanaf jaar 2019 met nivello® binnenschoen
  • Voor gebruik op geteelde grond
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 41 mm
  • Hoogte: 36 mm
  • Lengte: 124 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen