Adapterplaat centrische machineklem 80/138 mm

Artikelnummer: 363080 80/138
Korting
223,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ZS type / voor spanschijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Xtric
    Opnameboring 18M12
    Geschikt voor kleurcode Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
    Producttype Adapterplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363080 80/138
    EAN/GTIN 4062406353414
    Nummer fabrikant 363080 80/138

    Omschrijving

    Toepassing:

    Ter aanpassing van een centrische machineklem (ZS) geïndexeerde spanschijven.

    Tip:

    Voor de bevestiging van alle spanmiddelen met steekmaat 52 mm en 96 mm, voor aanpassing aan een geïndexeerde spanschijf. Niet geschikt voor Xtric nr. 363000 125L en XL!

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen