Adapterplaat centrische machineklem 80/120 mm

Artikelnummer: 363080 80/120
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric
Opnameboring 18M12
Geschikt voor kleurcode Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363080 80/120
EAN/GTIN 4062406353827

Omschrijving

Toepassing:

Ter aanpassing van een centrische machineklem (ZS) geïndexeerde spanschijven.

Tip:

Voor de bevestiging van alle spanmiddelen met steekmaat 52 mm en 96 mm, voor aanpassing aan een geïndexeerde spanschijf. Niet geschikt voor Xtric nr. 363000 125L en XL!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ZS type / voor spanschijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen