{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 80 mm | |
Bekhoogte h | 28 mm | |
Hoogte h2 | 10 mm | |
Beklengte l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Lengte l3 | 22,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Xtric 80 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363045 80 | |
EAN/GTIN | 4062406221560 | |
Nummer fabrikant | 363045 80 |