{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 125 mm | |
Bekhoogte h | 38 mm | |
Hoogte h2 | 15 mm | |
Beklengte l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Lengte l3 | 28,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Xtric 125 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363045 125 | |
EAN/GTIN | 4062406221577 | |
Nummer fabrikant | 363045 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Opzetbek versprongen glad 125
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 173,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 612,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 452,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Bekhoogte h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Beklengte l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
Hoogte h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Lengte l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Geschikt voor kleurcode | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |