Spindellager compleet 125/270

Artikelnummer: 363008 125/270
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm; 13 mm
geschikt voor type 125M; 125MP
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Spindellager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363008 125/270
EAN/GTIN 4062406221317

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maakt het spannen van twee onderdelen mogelijk.
  • 4 mm lengtecompensatie van de spindel voor het spannen van werkstukken van verschillende afmetingen.
  • Eenvoudige montage en demontage.

T.b.v.:

Apart verkrijgbare middenbekken nr. 363040, 363042, 363044.

Levering:

Spindellager, spindel met lengtecompensatie.

Accessoires:

Sleutel voor binnenzeskantbouten nr. 627424 maat 3 en maat 5.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen