Middenbek standaard 125

Artikelnummer: 363040 125
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 38 mm
Beklengte l 26 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363040 125
EAN/GTIN 4062406221454
Nummer fabrikant 363040 125

Omschrijving

Uitvoering:

Met klemvertanding in 3 mm-niveau en glad spanvlak.

T.b.v.:

Spindellager compleet nr. 363008.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!