Centrische machineklem basisapparaat Xtric 125XSPA

Artikelnummer: 363000 125XSPA
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Nulpuntspansysteem
Gewicht 10,6 kg
L 186 mm
B 125 mm
Hoogte H 54 mm
Steekmaat 80 mm
maximaal draaimoment 132 Nm
Sleutelwijdtematen 13 mm; 5 mm
Maximale spankracht 32 kN
Kleurcode Xtric 125
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363000 125XSPA
EAN/GTIN 4067263101109
Nummer fabrikant 363000 125XSPA

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.
  • Compleet gehard en onderzijde fijngefreesd.
  • Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.
  • Perfect centrisch spannend door centruminstelling.
  • Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010363045.

Levering:

Basisdeel, spindel, spindelmoeren en vier spanbouten geschikt voor de automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 13, montagestation nr. 358595 80.

Tip:

Geschikt voor het GARANT automatiseringssysteem TurnTable in combinatie met / voor automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z. Bijbehorend opzetbekken nr. 363010363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen