{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Xtric | |
Spankracht tot maximaal | 16 kN | |
Gewicht | 1,8 kg | |
L | 125 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Hoogte H | 30 mm | |
Spanbereik S1 | 0 mm - 51 mm | |
Spanbereik S2 | 49 mm - 94 mm | |
Langssleuf | 20 mm | |
maximaal draaimoment | 40 Nm | |
Sleutelwijdtematen | 7 mm; 3 mm | |
Steekmaat onderkant | 52 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Xtric 50 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 363000 50S | |
EAN/GTIN | 4062406355531 | |
Nummer fabrikant | 363000 50S |