Beschermingsstrips, paar, Click-systeem, gehard staal 160

Artikelnummer: 361960 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor type 160
    Dikte l 3 mm
    Hoogte h 25 mm
    Geschikt voor kleurcode TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
    Producttype Beschermingsstrip

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361960 160
    EAN/GTIN 4250364401418
    Nummer fabrikant 6921205025042

    Omschrijving

    Toepassing:

    voor het spannen van vlakke werkstukken en vlak langs de rand boren.

    Materiaal:

    Gehard staal.

    T.b.v.:

    Vastschroeven of klikken op hoge zijde op nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.