Beschermingsstrips, paar, Click-systeem, gehard staal 125

Artikelnummer: 361960 125
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor type 125
    Dikte l 3 mm
    Hoogte h 20 mm
    Geschikt voor kleurcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
    Producttype Beschermingsstrip

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361960 125
    EAN/GTIN 4250364401401
    Nummer fabrikant 6921185020042

    Omschrijving

    Toepassing:

    voor het spannen van vlakke werkstukken en vlak langs de rand boren.

    Materiaal:

    Gehard staal.

    T.b.v.:

    Vastschroeven of klikken op hoge zijde op nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.