{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Pentru tip | 125 | |
Lungime L | 400 mm | |
Lăţime B | 126 mm | |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 100 mm | |
⌀ bolţ centrare k H7 | 30 mm | |
Lăţime canal n H7 | 20 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8 | |
Tip produs | Consolă |
Artikelnummer | 361230 125XL | |
EAN/GTIN | 4250364400800 | |
Nummer fabrikant | 6921885010042 |