Console 125

Artikelnummer: 361230 125
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor type 125
    Lengte L 250 mm
    Breedte B 154 mm
    Hoogte basisdeel c −0,02 85 mm
    Boringafstand e 100 mm
    Boringafstand f 96 mm
    Centreerbout-⌀ k H7 30 mm
    Groefbreedte n H7 20 mm
    Verzink-⌀ u 13 mm
    Boringafstand x 125,5 mm
    Boringafstand y 200 mm
    Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
    Producttype Console

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361230 125
    EAN/GTIN 4250364401456
    Nummer fabrikant 6921885009042

    Omschrijving

    T.b.v.:

    T-Rex nr. 361202 / Centro Gripp nr. 361180.

    Levering:

    Console inclusief 1 paspen, 2 t-sleufpasblokken en 4 schroeven.