C3 PWLNR-22045-08X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant, Carrying WNMX or WNMG Inserts

Artikelnummer: 3606775
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606775
EAN/GTIN 7291075300789
Nummer fabrikant 3606775
L-nummer L23990 1229

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 45 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen