PTGNL 2020K-16X-JHP 91° Lead Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3606745
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606745
EAN/GTIN 7291075347074
Nummer fabrikant 3606745
L-nummer L23990 1161

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen