TNMX 220712-M4PW IC8250 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Steel

Artikelnummer: 5567455
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5567455
    EAN/GTIN 7291075320534
    Nummer fabrikant 5567455
    L-nummer L23950 1738

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HTW, Hoekradius (RE) 1,2 mm, Lengte snijkant (L) 22 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Dikte snijelement (S) 7,4 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HTW.
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
    • Diameter montagegat (D1) 5,15 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,4 mm
    • Maximale voeding 0,6 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 3 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,35 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen