PSSNL 4040S-2507 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Artikelnummer: 3606670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606670
EAN/GTIN 7291075098099
Nummer fabrikant 3606670
L-nummer L23990 1078

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 234 mm, koplengte (LH) 53 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 234 mm
  • Functiebreedte (WF) 50 mm
  • Koplengte (links) 53 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 2507
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen