• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

A-PCLNR 20-4X Lever Lock Boring Bars for CNMX Inserts

Artikelnummer: 3606662
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606662
    EAN/GTIN 7291075260410
    Nummer fabrikant 3606662
    L-nummer L23990 1793

    Omschrijving

    Description:

    Indexable Internal Turning Tools ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.13″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Shank Height (H) 1.14″

    Feature:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Width (WF): 0.76″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.13″
    • Overall Length (OAL): 12″
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -13 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2″
    • Shank Height (H): 1.14″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen