C3 SDJCR-22040-13-SL-JHP Screw Clamp Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying Positive 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603666
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603666
EAN/GTIN 7291075346718
Nummer fabrikant 3603666
L-nummer L23990 743

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 40 mm, totale lengte (OAL) 64 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Eindschuine hoek (ECA) 58 graden
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 13T5-SL in
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.