• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

A-PTFNR 16-3X kotterstaven met een aanzethoek van 91° en een kniehevelklem voor negatieve driehoekige TNMX of TNMG beitelplaatjes

Artikelnummer: 3603630
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603630
EAN/GTIN 7291075350722
Nummer fabrikant 3603630
L-nummer L23990 2044

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kotterstaven
  • Afname diameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Dmin. afkorten 1-1/4″
  • Totale lengte (buitendiameter): 8″
  • Ashoogte (H): 0,9″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Functiebreedte (WF): 0,6″
  • Naam invoegen (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin afsteken 1-1/4″
  • totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Gereduceerde lichaamsdiameter (LDRED): 1-1/2″
  • Ashoogte (H): 0,9″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen