C4 PDJNR 27055-15-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying Negative 55° Insert

Artikelnummer: 3603550
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603550
EAN/GTIN 7291075301571
Nummer fabrikant 3603550
L-nummer L23990 1672

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 55 mm, totale lengte (OAL) 79 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Eindschuine hoek (ECA) 58 graden
  • Functionele lengte (LF) 55 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DN.. 15..
  • Totale lengte (OAL) 79 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen