A40U PTFNL-16X 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Artikelnummer: 3603525
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603525
EAN/GTIN 7291075350715
Nummer fabrikant 3603525
L-nummer L23990 257

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin sparing 50 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) TNMG 160404-M3P in
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen