A32S PCLNL-09X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603519
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603519
EAN/GTIN 7291075261561
Nummer fabrikant 3603519
L-nummer L23990 234

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. uitdeuken 40 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen