PSBOR 24-6-IQ Kruk Lock en Zwaluwstaart Pocket Rigid Clamping Tools met Unique SOMG dubbelzijdige vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3603480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603480
EAN/GTIN 7291075325539
Nummer fabrikant 3603480
L-nummer L23990 1132

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 7″, hoofdlengte (LH) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 7″
  • Functionele breedte (WF): 1,3″
  • Lengte kop (links): 1-1/2″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SOMG 64
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -4,7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -7,5 graden
  • Schachthoogte (H): 1-1/2″
  • Schachtbreedte (B): 1-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen