SOMG 190616-R3P-IQ IC8150 Double-Sided 7° Negative Side Flank Square Inserts for Heavy Turning on Steel

Artikelnummer: 5567077
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567077
EAN/GTIN 7291075321180
Nummer fabrikant 5567077
L-nummer L23950 848

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 19,05 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3P
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 19,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,85 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,35 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen