PSBOR 20-6-IQ Kruk Lock en Zwaluwstaart Pocket Rigid Clamping Tools met Unique SOMG Dubbelzijdige Square Inserts

Artikelnummer: 3603438
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603438
    EAN/GTIN 7291075325485
    Nummer fabrikant 3603438
    L-nummer L23990 965

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1-1/2″

    Kenmerk:

    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Functionele lengte (LF): 6″
    • Functionele breedte (WF): 1,06″
    • Lengte kop (links): 1-1/2″
    • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/4″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SOMG 64
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -4,7 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): -7,5 graden
    • Schachthoogte (H): 1-1/4″
    • Schachtbreedte (B): 1-1/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen