DDJNR 10-3A R-Klemmen met 93° afleidingshoek en 55° negatieve ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3602563
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602563
EAN/GTIN 7291075192681
Nummer fabrikant 3602563
L-nummer L23990 1059

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4″, hoofdlengte (LH) 1,18″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 4″
  • Functionele breedte (WF): 3/4″
  • Lengte kop (links): 1,18″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DNMG 33.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 5/8″
  • Schachtbreedte (B): 5/8″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen