HSK A63WH MUMNN J12MW MULTI-WEDGE Tools with HSK Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikelnummer: 3602387
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602387
EAN/GTIN 7291075201505
Nummer fabrikant 3602387
L-nummer L24230 151

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 7 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen