HSK A63WH MULNR J12MW MULTI-WEDGE Toolholders with HSK Taper Shanks for 80° Rhombic, Trigon and Square Inserts

Artikelnummer: 3602385
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602385
EAN/GTIN 7291075200171
Nummer fabrikant 3602385
L-nummer L24230 33

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles