S40V SLANR-11 TANG Boring Bars Carrying LNMX Tangentially Screw Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3602339
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602339
EAN/GTIN 7291075188820
Nummer fabrikant 3602339
L-nummer L23990 370

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin. uitdeuken 53 mm, totale lengte (buitendiameter) 400 mm, schachthoogte (H) 37 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) LNMX 110408L-HT in
  • Dmin afsteken 53 mm
  • Totale lengte (OAL) 400 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Schachthoogte (H) 37 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen