SLANL 3232P-15 TANG Screw-Lock Tools Carrying the LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3602116
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602116
EAN/GTIN 7291075174229
Nummer fabrikant 3602116
L-nummer L23990 1713

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 35 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 37 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LNMX 1506..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen