SLLNL 3232P-16HF Screw Clamped Toolholders for Fast Metal Removal in Longitudinal Turning

Artikelnummer: 3602247
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602247
EAN/GTIN 7291075172546
Nummer fabrikant 3602247
L-nummer L23990 800

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 37,2 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) LNMX 1608R/L-HF
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 7,7 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen