LNMX 1608L-HF IC9150 Tangentially Clamped Rough Turning Inserts for High Feed (up to 2.4 mm/Rev)

Artikelnummer: 5508500
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5508500
    EAN/GTIN 7291075172607
    Nummer fabrikant 5508500
    L-nummer L24260 30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer HF, hoekradius (RE) 1,2 mm, richting (HAND) Linkshandig, snijlengte (L) 16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 14 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HF.
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 16 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,4 mm
    • Snijplaat dikte (S) 14 mm
    • Maximale voeding 2,4 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 1,5 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen